カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「DS-324-W/L-TO」の検索結果

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ
ミヤマ電器¥899税込¥9891個3日以内出荷品番DS-324 W/Lボタン色透明オレンジ接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量15A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)