カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「DTC-20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
翌日出荷から翌々日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
2,698税込2,968
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H11SO2-HGJTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:5.6重量[キログラム]:4.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:70.44kW/7500rpm最大出力:69.63kW/7400rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:100.5Nm/6300rpmオプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)4.2、STD:5.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm最大出力(kW)69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm最大トルク100.5Nm/6300rpm
オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R9/1販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.3材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:70.44kW/7520rpm最大出力:74.26kW/7500rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:104Nm/6550rpm関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.3、STD:4.7ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm
オプショナルヘッダー ステン E-H10R10/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H10R10/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R10/1販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.6材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:70.44kW/7520rpm最大出力:74.26kW/7500rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:104Nm/6550rpm関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.6、STD:4.7ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm
<MLFDTC> 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDTC> 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDTC> センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDTC> センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFDTC> ウルトラ センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<ULFDTC> ウルトラ センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応