カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DW-40」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
    用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • ドライワイパー用スペア TRUSCO

    ドライワイパー用スペア

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別スペア材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業

    モールダクト付属品 ウォールカバー

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
    形状ウォールカバー
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
  • ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Value

    ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用

    E-Value
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。種類セグメント型穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.7
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • ウォールカバー(ミラダクト付属品) 未来工業

    ウォールカバー(ミラダクト付属品)

    未来工業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
    設置場所屋内外
  • 充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機

    充電全ねじカッター ハードカッター (18V)

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
  • 乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業

    乾式直読縦型水道メータ

    柏原計器工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
    材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)

    CKD
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。
    質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
  • DG・DG-D用四方受枠 第一機材

    DG・DG-D用四方受枠

    第一機材
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用) 岡崎精工

    ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。 ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。
    略号DD砥石寸法(mm)100D×22T×12.7H
  • スペーサ 4DW-23118-40 YAMAHA(ヤマハ)

    スペーサ 4DW-23118-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 収納できるメイクワゴン フクダクラフト

    収納できるメイクワゴン

    フクダクラフト
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付きのため移動に便利です。明るめのホワイト色のため、お部屋の空間を爽やかに見せてくれます。顔全体が映る鏡があり、お化粧をスムーズに行うことができます。ボックスティッシュに合わせた収納スペースもありとても便利です。様々な形の引出しと仕切りが沢山あり、収納力に優れています。
    用途生産国:中国。簡易組立:つまみ(取っ手)やキャスターを取り付けるだけの簡単設計。ホワイト材質(本体)木質繊維板・ラッカー塗装,鏡材質(キャスター)樹脂
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
    質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
  • ガードピースホールダウンW40 ウエハラ

    ガードピースホールダウンW40

    ウエハラ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    3,930税込4,323
    1本
    4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • (71300)リヤシートASSY RH トヨタ

    (71300)リヤシートASSY RH

    トヨタ
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    4,087税込4,496
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ワッシャ スプリングアッパ 4DW-23149-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ スプリングアッパ 4DW-23149-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • DG用四方受枠 第一機材

    DG用四方受枠

    第一機材(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • 真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

    SMC
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
    材質SUSポート数2ポート
  • (224)ガスケット セット EY40DW スバル

    (224)ガスケット セット EY40DW

    スバル
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
  • (224)リペアーキット EY40DW スバル

    (224)リペアーキット EY40DW

    スバル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
  • Infineon 整流ダイオード INFINEON

    Infineon 整流ダイオード

    INFINEON
    2,598税込2,858
    1袋(6個)ほか
    7日以内出荷
  • 40点差込中継コネクタ端子台 東朋テクノロジー

    40点差込中継コネクタ端子台

    東朋テクノロジー
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスリングLIGHT エンドレス形 シライ

    マルチスリングLIGHT エンドレス形

    シライ
    289,800税込318,780
    1本
    16日以内出荷
    高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
    用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    599,800税込659,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。
    質量(kg)88電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
  • スプロケット チエインドリブン (40T 8DW-47587-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット チエインドリブン (40T 8DW-47587-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DW-47587-00
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22