カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 重力式スプレーガン(2)
絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
空気使用量(L/min)
  • 230
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 95~230(1)
  • 182(1)
  • 198(1)
  • 225(1)
  • 233(1)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 275(1)
  • 285(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 395(1)
パターン開き(mm)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 270(1)
  • 320(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • デビルビス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Devilbiss」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 LUNA3

    デビルビス
    24,980税込27,478
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
    用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    20,980税込23,078
    1丁
    3日以内出荷から7日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
重力式スプレーガンカテゴリ