カテゴリ

  • 照明(189)
    • ビームランプタイプLED電球(18)
    • ナツメ球タイプLED電球(2)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(48)
    • 用途別電球(16)
    • シャンデリア球タイプLED電球(1)
    • クリプトン球(2)
    • シャンデリア球(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
  • 縫製用品(1)
    • その他ミシン用部品(1)
  • 空調・電設資材(99)
    • 天井用配線器具・電球ソケット(4)
  • 電気材料(8)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
明るさ(Lm)
光色
その他・イエロー・クリア・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・500~600未満
ブランド
ELPA・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・KOITO(小糸製作所)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東京メタル・ウシオライティング・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・旭光電機工業・東芝ライテック・山田照明・パイロ電子・ENDO(遠藤照明)・コイズミ(小泉成器)・友屋・光商事・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 電球」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED電球 ハロゲンタイプ ELPALED電球 ハロゲンタイプELPA(4件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプE11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 18V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
光漏れハロゲンLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50ウシオライティング(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
シャンデリア球10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適口金E12クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
欠品中
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
ミニハロゲン電球 ウシオライティングミニハロゲン電球ウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LED
ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ40W相当フィリップス
989税込1,088
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応口金E26定格寿命(時間)45000保証期間5年
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
スポットハロゲン代替LED 光商事スポットハロゲン代替LED光商事
3,998税込4,398
1個
当日出荷
温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用岩崎電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア
ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 超広角 電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,594税込1,753
1個
当日出荷
口金E11定格消費電力(W)6.7定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED