DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
フラッシュタイプでキラキラ感を演出
全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる
新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
色白駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4定格消費電力(W)(全点灯時)1.5長さ(m)2~8点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2エコロジー商品省エネ