カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 電磁弁・電動弁(7)
- 作業工具(125)
- 農業機械(116)
- 物流用品(93)
- 空調・照明・電設資材(88)
- 機構部品(45)
- 研磨材(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(20)
- テープ(18)
- 制御機器(17)
- 建築金物(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 測定用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 保管用品(12)
- 住設機器(12)
- 安全用品(11)
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- バイク部品(8)
- 農具(6)
- 清掃用品(5)
- 電動工具(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(7)
- エスコ(453)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 三菱電機(90)
- ハンマーキャスター(40)
- CKD(30)
- 栃木屋(20)
- 東正車輛(8)
- シルファー(8)
- アルインコ(6)
- ミニター(6)
- イスカル(5)
- スリーピース(5)
- 東海キャスター(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
- AWJ(3)
- エイト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「EA100」の検索結果

ラインテープ EーA
日東エルマテリアル(18件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
日東エルマテリアル¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度320対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度600対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)翌々日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
長ねじ自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から12日以内出荷K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
自動水栓パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)
東正車輛(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
封印ボトル
ニッコー¥14,980~税込¥16,478~1組(50本)ほか5日以内出荷キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
風洞型保護ネット100cm
広電(KODEN)¥4,980税込¥5,4781台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP)
河淳¥61,980税込¥68,1781セット6日以内出荷常に清潔で衛生的な状態を保つ樹脂製シェルフ。世界基準の信頼性と品質の証であるNSF認証を取得しています。独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。棚板は業務用食洗機で洗浄可能。独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。用途飲食店、ホテルの厨房や食品管理などに使用
双輪キャスター TEA型 プレート式
東海キャスター¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
70-100mm スクリュージャッキ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
排気用防風フード SFEA
シルファー¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ3M
電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様
キクチ科学研究所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から5日以内出荷グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。赤外線ワイヤレスリモコンで簡単操作。WXGA(16:10)サイズでの投影が可能。
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付)
シルファー¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷から16日以内出荷防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ3M色シルファーメタリック寸法F(mm)19
排気用防風フード SFEA-D(防火ダンパー付)
シルファー¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ3M
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
双輪キャスター TEA型
岡本工機¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から15日以内出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S許容荷重(kg)100ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
...




![[EA100CA-400用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470543-170510-02.jpg)
![[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470568-170510-02.jpg)

































![[EA898B-100用]砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116495-260612-02.jpg)