カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「EA153」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ(1件のレビュー)
3,760税込4,136
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
R  2"  x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)2”エスコ品番EA141A-153使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)52
簡易透明ブース エスコ簡易透明ブースエスコ
62,100税込68,310
1個
欠品中
高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)31.5透明寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8支柱(mm)幅:30×30折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500
20x250mm マジックテープ(縫製用/黒) エスコ20x250mm マジックテープ(縫製用/黒)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
用途裁縫用エスコ品番EA944MA-153材質ポリエステル
6mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ6mm x 5m 熱収縮チューブ(青)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BH-153
チヨウアツベンベローズ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベローズBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
9日以内出荷
部品名称チヨウアツベンベローズ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.28、MRS30-130T 調圧装置部品_No.28、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、GKSL3302 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS315 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.30、MS410EA-M 調圧装置部品_No.41、MS154EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.31、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.33、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.30、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS413DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.32、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.32、MK330 調圧装置部品_No.30など
300x300x5mm 低反発ウレタン エスコ300x300x5mm 低反発ウレタンエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-153
MIG・TIG溶接用革手袋(牛革) エスコMIG・TIG溶接用革手袋(牛革)エスコ
2,340税込2,574
1双
翌日出荷
アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
材質牛革
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
フエルトパッキン BIGM(丸山製作所)フエルトパッキンBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格10.5X24X5部品名称フエルトパツキン関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMS415EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.27、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV415R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.25、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.24、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS315 クランクケース,キュウスイベン部品_No.27、MS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.27、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
スポンジ BIGM(丸山製作所)スポンジBIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
部品名称スポンジ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB)図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スポンジ_No.13、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27、MBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.27、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27
1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-153ピッチ(mm)8
1.5x12mm スプリングロールピン(31本) エスコ1.5x12mm スプリングロールピン(31本)エスコ
285税込314
1パック(31本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-153
折りたたみチェアー エスコ折りたたみチェアーエスコ
9,450税込10,395
1脚
翌日出荷
スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)スタッキング:28質量(kg)3.8耐荷重(kg)100張地ビニールシート張り座高(mm)420サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H)折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H)脚幅(mm)455グリーンマーク認定
260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×102線径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×102×67
M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
375税込413
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-153
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,090税込3,399
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
500x1000x5mm ゴム板(CR) エスコ500x1000x5mm ゴム板(CR)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-153
革ポンチ替刃 エスコ革ポンチ替刃エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA576F-60用。
超精密ミニピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ミニピンセット[ステンレス製]エスコ
4,140税込4,554
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM20x155mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-153材質S45C寸法A(mm)155表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
5x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
2,260税込2,486
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)ナベ頭頭部形状なべサイズ(mm)5×25
25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-153材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー) エスコ35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-153材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)35クリアランス(mm)15.8×18.4ツル径(Φmm)4.8
15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
2.64x203mm 縫 針(1本) エスコ2.64x203mm 縫 針(1本)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916JD-153
#3x152mm [+]ドライバービット エスコ#3x152mm [+]ドライバービットエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
全長(mm)152両頭機能片頭エスコ品番EA611GA-153先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1
8x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸) エスコ8x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-153粒度220
6.3x0.65/ 37.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.65/ 37.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-153高さ(mm)37.3ばね定数(N/mm)0.212フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.02初張力(N)2.059フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)70.2
900x1500mm 疲労軽減マット(底冷え防止) エスコ900x1500mm 疲労軽減マット(底冷え防止)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果。 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
材質PVC発泡エスコ品番EA997RB-153厚さ(mm)15寸法(mm)900×1500
防寒手袋(ラテックスコーティング) エスコ防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ
1,240税込1,364
1双
翌日出荷
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0蛍光イエロー、ブルー
1.6x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ1.6x5.0mm CBNバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-153
1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット エスコ1.8 x 5m/1mm目 防虫ネットエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-153質量(g)510寸法(m)1.8×5開口率(%)71
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコG 1/4" エアー用ミクロンフィルターエスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i5300BA1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i5300BA1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス NEXTGEAR-NOTE i5300BA1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-24質量(g)700取付方式ブラケット付管接続口径1/2全高(mm)175ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)80設定圧力単位MPa圧力計圧力計付