カテゴリ

  • 空圧工具(46)
  • 電動工具(4)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「EA159」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコG 1/2"xG 1/2" ニップルエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”エスコ品番EA141AV-159
[EA159DM]用 切断砥石 エスコ[EA159DM]用 切断砥石エスコ(6件のレビュー)
3,120税込3,432
1セット(10枚)
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120 エスコディスクペーパー(マジック式)75mm/#120エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1パック(10枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SG-159高さ(mm)23.5ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)32.9
M6 x100mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-159長さ(mm)100ねじ径M6頭部形状鍋頭
エアーチゼル エスコエアーチゼルエスコ(3件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
エアーニードルチゼラー エスコエアーニードルチゼラーエスコ(4件のレビュー)
23,400税込25,740
1台
当日出荷
使用圧力(MPa)0.64
2.5x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ2.5x5.0mm CBNバー(3mm軸)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-159
革ポンチ替刃 エスコ革ポンチ替刃エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA576F-60用。
テレビターミナル (高シールド設計・フィルタ内蔵) エスコテレビターミナル (高シールド設計・フィルタ内蔵)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-159
液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i5900SA1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マウス NEXTGEAR-NOTE i5900SA1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス NEXTGEAR-NOTE i5900SA1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ3.0x125mm[EA159RG]用替刃エスコ
2,080税込2,288
1組(12本)
当日出荷
エスコ品番EA159RG-1長さ(mm)125線径(Φmm)3
3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ3.0x180mm[EA159RH用]替刃エスコ
3,160税込3,476
1組(19本)
当日出荷
適合EA159RH用エスコ品番EA159RH-1材質スチール製寸法(mm)3×180質量(g)約200
10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x445mm エアー用ロングチゼルエスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ4,000spm/6.0mm エアーやすりエスコ
19,100税込21,010
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SR-6
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)エスコ(1件のレビュー)
4,830税込5,313
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SD-12
[EA159KB用] イレーサー エスコ[EA159KB用] イレーサーエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159KB-10
[EA159GA用] 交換用ポイント エスコ[EA159GA用] 交換用ポイントエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159GA-1
[EA159MA用] 替ビット エスコ[EA159MA用] 替ビットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159MA-1
[EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 150mm チゼルエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-1
[EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 250mm チゼルエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-3
[EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 200mm チゼルエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-2
5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ5,000bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-1
3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ3,500bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-2
10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x457mm エアー用ロングチゼルエスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SD-34
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HK
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HL
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-4
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-1
[EA159RX用]替刃(3枚) エスコ[EA159RX用]替刃(3枚)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
材質タングステン鋼
[EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット エスコ[EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセットエスコ
8,310税込9,141
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-10
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-6
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159DA-5
22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HA
エアーグラインダー エスコエアーグラインダーエスコ
29,300税込32,230
1台
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-9
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-3
100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-100全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)100刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
5,670税込6,237
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT