カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「EA200TE」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • 小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V イシグロ

    小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V

    イシグロ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
    材質(本体)青銅電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)呼び圧力10K
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 蒸気用 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 蒸気用

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    61日以内出荷
    仕様電動式 青銅 10K, ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア形,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (7)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4