カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(145)
  • 電動工具(35)
  • 自動車純正部品(25)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(7)
  • 測定関連サービス(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「EDL」の検索結果

関連キーワード
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398特価
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    公差0~-0.03材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ diplomat(ディプロマット)

    ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ

    diplomat(ディプロマット)
    56,870税込62,557
    1台
    3日以内出荷
    ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
    付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
  • ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
    付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイ

    HE-DL HTDV継手 90°エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気

    LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

    矢田電気(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
    用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
  • 40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    40型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(19件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。
    電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方色温度(K)5700光源寿命40000時間演色指数(Ra)85給電方式片側給電
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 20型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    20型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
    電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)8全光束(Lm)1100種別20型形状直管質量(g)120管径(Φmm)28.5点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式演色指数(Ra)85給電方式片側給電
  • LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE

    LED電球 スーパールミネX CP35 35W

    WING ACE(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(電気系)

    MasterLOCK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
  • ロックアウト用パドロック(ツル径6mm) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)

    MasterLOCK
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
  • NT デザインナイフ NTカッター

    NT デザインナイフ

    NTカッター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。 ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。 軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
    用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトにグリーン購入法適合材質(本体)再生66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)適合替刃BDL-41P
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
    セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
  • アイプチリキッドテープN イミュ

    アイプチリキッドテープN

    イミュ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    まぶたに塗って乾かすだけでテープ状に固まる新方式の二重まぶた用化粧品です。まぶたとまぶたを貼りつけないので、まばたきをしてもつっぱらず、自然な仕上がりです。また、目を閉じても、「つくったふたえ」に見えない自然な仕上がりです。カモミール&ハマメリスエキスを配合。細かいところにも塗りやすい斜めカットの筆です。
  • フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティLEDレーザー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
    用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。仕様ライト数:2個付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ロックアウト用パドロック(ツル径5mm) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)

    MasterLOCK
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
  • LEDソケット抵抗無し ELPA

    LEDソケット抵抗無し

    ELPA
    407税込448
    1個
    当日出荷
    抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
    用途一般測定用仕様【接触面径(mm)】12セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)質量(g)223(バッテリー含む)温度範囲(℃)-10~+50周波数5MHz動作時間60時間
  • レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 ショットナビ

    レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
    用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂測定範囲5~1000yd.質量(g)136電源リチウムポリマーバッテリーレンズ径(Φmm)20倍率(倍)6測定精度±1m測定範囲(m)5~913寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13充電時間(時間)2操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60防水性IPX4相当(生活防水程度)レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
    仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
    質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
  • 大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具

    大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    7,898税込8,688特価
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
    浮力(kg)約8.8(初期浮力)適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D生地ポリエステル300D
  • エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
    使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPA

    LEDソケット3V用(抵抗51Ω)

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm