カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 安全標識(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「EHC」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示板(英字・白) TRUSCO

    表示板(英字・白)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
    取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
  • 電動工具用カーボンブラシ 東京オートマック

    電動工具用カーボンブラシ

    東京オートマック(1件のレビュー)
    399税込439
    1組(2個)
    当日出荷
    全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。
    トラスコ品番390-3974適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32質量(g)1
  • 炭化水素 日東工器

    炭化水素

    日東工器
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • コンデンサ 100μF, ,25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF, ,25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHC1H100P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHC1H100P

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命3000h静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHC1H2R2R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHC1H2R2R

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命3000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEEHC1C100R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEEHC1C100R

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 47μF, ,6.3V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF, ,6.3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5.0×5.8電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応特性HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEEHC1E470XP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEEHC1E470XP

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)25dc寿命3000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
    仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:HC SMDアズワン品番65-7181-40
  • コンデンサ 330μF, ,25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF, ,25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10電圧(V)25dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
    仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●極性あり:極性アズワン品番65-6928-20
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7179-15
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Switchcraft ブランクプレート EH SWITCHCRAFT

    Switchcraft ブランクプレート EH

    SWITCHCRAFT
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    種類 = ブランキングプレート。併用可能製品 = パッチパネルポート。シリーズ = EH。ブランキングプレート. 未使用のパッチパネルポートをカバーするプレート 黒色陽極酸化処理アルミ 固定ねじが付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ブランキングプレート EH SWITCHCRAFT

    Switchcraft ブランキングプレート EH

    SWITCHCRAFT
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ブランキングプレート併用可能製品:パッチパネルポートシリーズ:EHBlanking Plate. Plates for covering unused patch panel ports Black anodized aluminium Supplied with fixing screwsRoHS指令(10物質対応)対応