カテゴリ
- 制御機器(6)
- 漏電遮断器本体(6)
絞り込み
極数・素子数
- 2(2)
- 2P(1)
- 2P2E(2)
- 3P(3)
- 3P3E(3)
- 4P(1)
定格電流(A)
- 50
- 5(4)
- 10(6)
- 15(9)
- 20(10)
- 25(3)
- 30(13)
- 40(6)
- 60(7)
- 75(7)
- 100(5)
- 125(5)
- 150(4)
- 175(4)
- 200(4)
- 225(4)
- 250(4)
- 300(3)
- 350(4)
- 400(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(4)
- AC240(2)
- AC400(1)
- AC415(2)
- AC440(2)
フレーム(AF)
- 50(6)
- 100(2)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(6)
- 100(3)
接続方式
- 表面形(6)
表面形
ブランド
- 三菱電機(3)
- テンパール工業(2)
- 日東工業(1)
三菱電機・テンパール工業・日東工業
「ELB 30A」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2