カテゴリ
- 制御機器(2)
- 漏電遮断器本体(2)
絞り込み
極数・素子数
- 2
- 2P(1)
- 2P0E(4)
- 2P1E(11)
- 2P2E(9)
- 3P(3)
- 3P3E(4)
- 4P(1)
定格電流(A)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
- AC240(1)
フレーム(AF)
- 50(2)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(2)
- 100(1)
接続方式
- 表面形(2)
表面形
ブランド
- 三菱電機(2)
三菱電機
「ELB 30A」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内