カテゴリ
- 制御機器(3)
- 漏電遮断器本体(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
定格電流(A)
- 30(3)
極数・素子数
- 2P0E
- 2P1E(21)
- 2P2E(7)
フレーム(AF)
- 30(3)
「ELB」の検索結果

機器用ELBKS型2POE30A10mA
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
機器用ELBKS型2POE30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個63日以内出荷仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)15
機器用ELBKS型2POE30A30mA
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個63日以内出荷仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)30