カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 4
- 2(8)
- 3(12)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
灰(1)
許容電流
- 20(1)
- 26(1)
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
EM 600V EEF/F
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
弥栄電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
「EM-EEF」の検索結果

エコ電線
弥栄電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980~税込¥59,378~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500