カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 切削工具(10)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPA-4」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
    用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
  • インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
    差込角(mm)12.7全長(mm)88トラスコ品番483-4062質量(g)290寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(1穴タイプ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • DNS EPA  EPA435 第一三共ヘルスケア

    DNS EPA EPA435

    第一三共ヘルスケア
    1,798税込1,942
    1個(180粒)
    9日以内出荷
    アスリートが摂るべき必須脂肪酸。身体にとって有益なEPAを1回分わずか6粒に400mg配合した本格派。6粒でEPA400mg含有。脱臭処理を施した高品質な原材料。摂りやすい形状のカプセル
    賞味期限製造日より24ヶ月原材料EPA・DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分【1日(6粒)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:1.7g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.004g、(EPA:400mg、DHA:170mg)
  • ノンボルトシェルビングE専用 側面パネル (配送・組立サービス付き) コクヨ

    ノンボルトシェルビングE専用 側面パネル (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    5,198税込5,718
    1枚
    22日以内出荷
    ノンボルトシェルビングEタイプの部材です.本体は不足しません。
    仕様D465H1200用材質スチールサービス分類組立・設置・取付
  • ジャンボ 除菌 ウェットタオル 日本製紙クレシア

    ジャンボ 除菌 ウェットタオル

    日本製紙クレシア
    2,998税込3,298
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷
    EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
    用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。効果除菌、抗菌材質レーヨンポリエステルホワイトシートサイズ(mm)150×300RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ9 0652
  • 除菌 ウェットタオル 日本製紙クレシア

    除菌 ウェットタオル

    日本製紙クレシア
    849税込934
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
    用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。効果除菌、抗菌材質レーヨンポリエステルホワイトシートサイズ(mm)140×200RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ9 0652
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    Oリングとピンのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌用多目的洗剤 レモングリーンDD フローケム

    除菌用多目的洗剤 レモングリーンDD

    フローケム(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本(3.78L)
    当日出荷
    【除菌衛生管理用洗剤】2種類の第4級アンモニューム塩を配合したアメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤です。 院内感染防止を目的に設計された高い除菌効果に洗浄力も持ち合わせた日常清掃用多目的洗剤です。 床清掃から手すり、ドアノブ、エレベータのボタンなどの接触表面や、鏡、ガラス、トイレ、浴室などあらゆる場所で使用が可能なオールインワン洗剤です。
    用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。液性アルカリ性形状液体香りレモンアズワン品番3-9487-01商品タイプ業務用効果除菌
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業
    439税込483
    1セット
    翌日出荷
    インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
    用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。セット内容Oリング×1 ピン×1質量(g)5.4寸法L(mm)29差込角(mm)19.0(3/4″)用寸法d(mm)5寸法D(mm)28寸法T(mm)4
  • HPワンミニッツバスター ウェットクロス CONDOR(山崎産業)

    HPワンミニッツバスター ウェットクロス

    CONDOR(山崎産業)
    399税込439
    1袋(30枚)
    当日出荷
    1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約2平方メートル清拭可能。置き場所に困らないピロータイプ。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。・医療機器等に使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
    用途環境清拭用。ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室(ノンクリティカル)など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌。アズワン品番7-5455-01
  • ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 谷沢製作所

    ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
    用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型
  • HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45 CONDOR(山崎産業)

    HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45

    CONDOR(山崎産業)
    22,980税込25,278
    1箱(5枚×20袋)
    翌々日出荷
    1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。優れた洗浄効果で血液除去・油脂除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約30平方メートル清拭可能。1枚ずつ袋に入っているから使いやすい。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。・アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。
    用途床清拭用
  • RS PRO ESDバインダ RS PRO

    RS PRO ESDバインダ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
  • カッティングヘッド タンガロイ

    カッティングヘッド

    タンガロイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA送り板 ナベヤ

    PA送り板

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドバー ナベヤ

    ガイドバー

    ナベヤ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAスプリング ナベヤ

    PAスプリング

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合機種(EPA,ETPA)-100-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターバー ナベヤ

    センターバー

    ナベヤ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06

    タンガロイ
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス用口金 ナベヤ

    クランプマスターバイス用口金

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM

    ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

    B.PERFORM
    99,980税込109,978
    1缶
    3日以内出荷
    特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
    用途用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる繰り返し・詰め替え対応
  • ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM

    ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

    B.PERFORM
    24,980税込27,478
    1缶
    3日以内出荷
    特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
    用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
  • ディアナチュラスタイル EPA×DHA・ナットウキナーゼ アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル EPA×DHA・ナットウキナーゼ

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    799税込863
    1個(80粒)
    5日以内出荷
    オメガ3系脂肪酸EPA・DHAにナットウキナーゼも一緒に摂れる。 現代人の不足しがちな必須脂肪酸であるEPAを簡単補給。積極的に摂りたいEPA、DHAにナットウキナーゼとビタミンEも一緒に摂れます。
    栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:17.12kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:1.62g、炭水化物:0.084g、ナトリウム:0~3mg、ビタミンE:8mg、EPA:360mg、DHA:154mg、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス末:5.5mg
  • レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    レッドコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
    その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1
  • ウィルフェクト ステインリムーバー 1L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORM

    ウィルフェクト ステインリムーバー 1L(WiLLFECT STAIN REMOVER)

    B.PERFORM
    6,498税込7,148
    1缶
    4日以内出荷
    特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
    用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
  • DHC 60日DHA DHC(健康食品)

    DHC 60日DHA

    DHC(健康食品)(2件のレビュー)
    2,298税込2,482
    1個(240粒)
    5日以内出荷
    成分4粒総重量2020mgあたり/DHA:510mg、EPA:110g、ビタミンE:60.0mg質量(g)127寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×200×24一日あたりの目安量4粒
  • クランプマスターバイス ナベヤ

    クランプマスターバイス

    ナベヤ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
  • EPガイドレール A2 KANA(片山チエン)

    EPガイドレール A2

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    コンベヤラインのガイドレールなどに使用できます。搬送容器の破損防止・騒音の低減などの効果を得ることができます。
    用途ガイドレールに。搬送物の破損防止に。騒音低減い。ライン軽量化に。トラスコ品番857-3224材質超高分子量ポリエチレン長さ(mm)4000
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディアナチュラ DHA with イチョウ葉 アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ DHA with イチョウ葉

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,598税込1,726
    1個(120粒)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    考える力が気になる方に。 人の体内で作ることができない必須脂肪酸DHAを4粒中に500mg配合しました。さらに、イチョウ葉エキスをプラス。
    一日あたりの目安量4粒栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:13.61kcal、たんぱく質:0.51g、脂質:1.27g、炭水化物:0.036g、ナトリウム:0.64mg配合成分(1日4粒あたり)DHA:500mg、EPA:65mg、イチョウ葉エキス末:12mg
  • アマニ油&DHA 120錠 ニップン

    アマニ油&DHA 120錠

    ニップン
    2,398税込2,590
    1個(120錠)
    7日以内出荷
    サラサラ油「アマニ油」由来のαーリノレン酸、「魚油」由来のDHA、EPAの3種類のオメガ3脂肪酸を1日当たり500mg配合。4粒あたりで、α-リノレン酸200mg、DHA200mg、EPA100mgを摂取できます。植物由来のオメガ3と魚由来のオメガ3をバランスよく配合。厚生労働省「日本人の食事摂取基準2015年度版」では、オメガ3(n-3系)脂肪酸を積極的に摂りたい栄養素として推奨しています。
    用途一日4粒を目安に、水やぬるま湯でお召し上がりください。
  • DNSE本AXD包Aナットウキナーゼ 240錠 アサヒグループ食品

    DNSE本AXD包Aナットウキナーゼ 240錠

    アサヒグループ食品
    2,398税込2,590
    1個(240錠)
    7日以内出荷
    1オメガ3系脂肪酸EPA・DHAにナットウキナーゼが一緒に摂れる。2毎日続けやすい、飲みやすい粒。3品質のこだわり着色料無添加・厳選した原料・国内工場生産。4国内自社工場の一貫管理体制。【配合成分】。EPA360mg、DHA154mg、ナットウキナーゼ5.5mg、V.E8.0mg。【包装形態】。スタンディングパウチ
  • DHC 20日DHA DHC(健康食品)

    DHC 20日DHA

    DHC(健康食品)
    879税込949
    1個(80粒)
    6日以内出荷
    成分4粒総重量2020mgあたり/DHA:510mg、EPA:110g、ビタミンE:60.0mg質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×188×14一日あたりの目安量4粒
  • ロッキングリング ナベヤ

    ロッキングリング

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF) SKC(環境測定)

    高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1個
    46日以内出荷
    High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。本製品は未コンディショニング品です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)