カテゴリ

  • 機構部品(396)
  • 配管・水廻り設備部材(353)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
  • 制御機器(222)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(145)
  • オフィス家具(108)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 接着剤・補修材(45)
  • テープ(39)
  • 自転車部品(35)
  • 建築金物(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 医療(28)
  • 切削工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測定用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 保管用品(11)
  • バイク部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 電気材料(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(490)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(103)
  • セキスイ(55)
  • Festo(53)
  • SMC(48)
  • WAKI(和気産業)(44)
  • ノーブランド(35)
  • I-VALUE(32)
  • サンコー(三甲)(29)
  • 八興(29)
  • エスコ(27)
  • TRUSCO(25)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • 大阪魂(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • Hutchinson(21)
  • 巴バルブ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(808)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(101)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(26)
  • 名入れ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPD」の検索結果

関連キーワード
2,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直角肩加工用正面フライスカッタ(仕上げ刃付き) EPD05 タンガロイ

    直角肩加工用正面フライスカッタ(仕上げ刃付き) EPD05

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリー ヘルールガスケット フジトク

    サニタリー ヘルールガスケット

    フジトク(12件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
    形状ヘルール
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー

    EPDM ヘルールガスケットB型

    大阪サニタリー
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
  • ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機

    ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
    付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約270(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    26税込29
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PVCニップル用パッキン アラム

    PVCニップル用パッキン

    アラム
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー

    EPDM L型ガスケット

    大阪サニタリー
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • ポリダスター(本体) セキスイ

    ポリダスター(本体)

    セキスイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
    材質ポリエチレンストーンフタの種類スイング式商品タイプ本体
  • サニタリーユニオンガスケットL型 フジトク

    サニタリーユニオンガスケットL型

    フジトク(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]

    TOYOX(トヨックス)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
    用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ

    八興
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • EPDM スポンジ角紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
  • PEフィッティング スイコー

    PEフィッティング

    スイコー(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
    材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
  • サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトク

    サニタリーヘルールガスケットミニ型

    フジトク
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状パッキン寸法A(mm)34
  • サニタリーヘルールガスケットF型 フジトク

    サニタリーヘルールガスケットF型

    フジトク
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状パッキン
  • 延長パイプ パオック

    延長パイプ

    パオック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機

    防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
    質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)
  • キャスパー (クリーンルーム仕様) マルイチ

    キャスパー (クリーンルーム仕様)

    マルイチ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。
    用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。材質EPDM2018年トラスコ掲載ページ2 0826
  • プラスエンド用 デッキプレート台座 未来工業

    プラスエンド用 デッキプレート台座

    未来工業
    799税込879
    1セット(10個)
    翌日出荷
    プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。 ケーブルを傷つけません。
    仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用ドリル径(Φmm)9~13適合径(Φmm)(ホルソー)42適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
  • ハイスドリル 三菱マテリアル

    ハイスドリル

    三菱マテリアル
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
  • 建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品) トップ工業

    建築用ロングインパクトソケット(ハンガー品)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。Oリング・ピンは付属しております。
    用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻 TRUSCO

    EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質EPDM
  • シールW(EPDM SUS 大阪魂

    シールW(EPDM SUS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ オーム電機

    ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
    付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約81(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)吸収量(L/箱)116×70動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
  • ペン型ダイヤシャープナーG E-Value

    ペン型ダイヤシャープナーG

    E-Value
    889税込978
    1本
    当日出荷
    焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
    用途ペン型シャープナー。材質地金:刃物鋼粒度400相当表面処理ダイヤモンド粒子コーティング適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    8,398税込9,238
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    透明長さ(m)20
  • SPDペダル SMSH51クリート付属 SHIMANO(シマノ)

    SPDペダル SMSH51クリート付属

    SHIMANO(シマノ)
    9,598税込10,558
    1組
    当日出荷
    アズワン品番64-9596-01
  • ポリダスター(フタのみ) セキスイ

    ポリダスター(フタのみ)

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン内容量(L)-色(フタ)ストーン収納量-フタの種類プッシュ式商品タイプフタ
  • オイルポット ツインバード

    オイルポット

    ツインバード
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    3段ろ過構造。 カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属) 使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。 家庭用に便利な容量800mL。
    付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)寸法(mm)150×185×185シルバー質量(g)510容量(L)0.8満水容量(L)1.6
...