カテゴリ
- 切削工具(21)
- オフィス家具(20)
- 制御機器(19)
- 事務用品(18)
- パソコン/周辺機器(11)
- 厨房用品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 保管用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 完成車(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Mimugo(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- NORGREN(3)
- PROST's(4)
- Santek(8)
- WAKI(和気産業)(2)
- イスカル(1)
- イトーキ(20)
- エムオースプレーイング(3)
- サンコー(三甲)(20)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ホンダ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 冨士電線(四国)(5)
- 日本ホールマーク(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「EPN」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYオーガナイザー EPシリーズ
ナビス(アズワン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。仕様●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mm●幅×高さ(mm):240×185材質本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)色ネイビーアズワン品番7-9779-11
EPDMスポンジゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!質量(kg)0.29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117照明装置高輝度3W白色LED電池単3アルカリ電池(LR6)×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から17日以内出荷接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
ロータイプ電動アシスト三輪自転車
E-PARTON¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレーム色ホワイトバッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ適応身長(cm)128サドルの高さ(mm)675~845組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
エレキギター弦
D'Addario¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。
E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車
Mimugo¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5色ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形
三ツ星ベルト¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から52日以内出荷e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。形状AX
シリコン製寝転びイヤホン
MCO¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS質量(g)10形式ダイナミック型Φ6mmケーブル長(m)1.2マイクロホン全方向性プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω最大入力(mW)10音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3イヤホン形状カナル型
E-PARTON PLUS (イーパートンプラス) ノーパンク ロータイプ電動アシスト三輪自転車
Mimugo¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30色マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410
ミニメッセージカード 両面ムーミンとスノークのおじょうさん
日本ホールマーク¥239税込¥2631個3日以内出荷ブルーの花が爽やかなムーミンとスノークのおじょうさんのミニメッセージカード用途ミニメッセージカード