カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)

「EPSON 7Q1VP80K」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクリボン エプソン 7Q1VP80K EPSON純正インクリボン エプソン 7Q1VP80KEPSON
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/800、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870主な適合純正品番7Q1VP80K(#7753) 旧型番 ERC-19
汎用インクリボン エプソン VP-80K ノーブランド汎用インクリボン エプソン VP-80Kノーブランド
999税込1,099
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合メーカーEPSON
純正インクリボン エプソン 7P1VP80K EPSON純正インクリボン エプソン 7P1VP80KEPSON(1件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)
純正インクリボン エプソン 7Q1VP13K EPSON純正インクリボン エプソン 7Q1VP13KEPSON
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7Q1VP13K(#7754)
純正インクリボン エプソン VP1800RC EPSON純正インクリボン エプソン VP1800RCEPSON(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品仕様クロ・寿命1500万文字(1文字48ドット換算)適合VP-1800/1850/1850N/1900/1900N/1900N2適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
純正インクリボン エプソン VP4300LRC EPSON純正インクリボン エプソン VP4300LRCEPSON(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品仕様クロ・寿命900万文字(1文字48ドット換算)適合VP-4300/4300N/4300N2/43KSM適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K ノーブランド汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13Kノーブランド
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボン#7754 (7Q1VP13K)適合機種メーカーEPSON適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700適合メーカーEPSON
7Q1VP80K リボンカートリッジ 黒 (VP-600.800他用) EPSON7Q1VP80K リボンカートリッジ 黒 (VP-600.800他用)EPSON
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
純正インクリボン 沖データ ML8480S 沖データ(OKI)純正インクリボン 沖データ ML8480S沖データ(OKI)(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品適合ML8480(SE/SER/SU/SU2/SU3/SU-R/SU2-R/SU3-R)適合機種メーカー沖データ(OKI)RoHS指令(10物質対応)対応
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型モデルEPSON(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53アズワン品番65-0394-55使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型モデルEPSON
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約6.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
翌日出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
KLシリーズ用 インクリボン クボタ計装KLシリーズ用 インクリボンクボタ計装(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
用途KLプリンター用インクリボン
純正インクリボン エプソン VP880RC EPSON純正インクリボン エプソン VP880RCEPSON(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合VP-880(N)主な適合純正品番VP880RC
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体リスパック(14件のレビュー)
199税込219
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
ドットインパクトプリンター/水平型モデル EPSONドットインパクトプリンター/水平型モデルEPSON
81,980税込90,178
1台
欠品中
VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。商品タイププリンター