カテゴリ

  • 電気材料(138)
    • 電気部品その他関連用品(4)
    • 固定用ケーブル(96)
  • 科学研究・開発用品(383)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(41)
    • 実験研究用フィルムシート(1)
    • 実験研究用樹脂板(9)
    • 実験研究用配管材フィッティング(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ふっ素樹脂型材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • チューブ(3)
    • フッ素ホース・シリコンホース(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 防災用品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.04(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.125(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(8)
  • 0.3(10)
  • 0.5(8)
  • 0.75(8)
  • 1.25(8)
  • 2(6)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 26(3)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 32(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(14)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.24(2)
  • 0.26(5)
  • 0.3(2)
  • 0.32(6)
  • 0.4(3)
  • 0.51(5)
  • 0.56(3)
  • 0.6(4)
  • 0.62(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(5)
  • 0.81(3)
  • 1.1(6)
  • 1.26(4)
  • 1.28(4)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(4)
長さ(m)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(23)
  • 15(3)
  • 20(13)
  • 25(3)
  • 30(13)
  • 40(2)
  • 50(12)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(21)
  • 500(4)
対数(P)
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(2)
シース色
  • シース色カラー(32)
  • シース色灰(5)
  • シース色黒(29)
カラー・灰・黒
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • サンハヤト(1)
  • アズワン(17)
  • RS PRO(45)
  • コクゴ(3)
  • 日星電気(1)
  • 八興(27)
  • 潤工社(40)
  • エスコ(4)
  • tantore(12)
  • SKC(環境測定)(92)
  • NEG(日電理化硝子)(89)
  • 三商(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • 八興販売(15)
  • BRAND(12)
  • アイシス(12)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
モノタロウ・協和ハーモネット・サンハヤト・アズワン・RS PRO・コクゴ・日星電気・八興・潤工社・エスコ・tantore・SKC(環境測定)・NEG(日電理化硝子)・三商・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・八興販売・BRAND・アイシス・AQUASYSTEM(アクアシステム)・TOYOX(トヨックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(126)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

629件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A020

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本ほか
    当日出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A050

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A030

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm

    アズワン
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260耐候性◎
  • ETFEコーン アズワン

    ETFEコーン

    アズワン
    ¥10,791~税込¥11,870~
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
    材質ETFE(フッ素樹脂)
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
    寸法(mm)0.51色青
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51色赤白黒青黄緑
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色

    潤工社
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    当日出荷
    ”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。
    寸法(mm)0.26色赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFEニュートング コクゴ

    ETFEニュートング

    コクゴ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    調節ネジの位置をかえれば先端の開きを4段にかえられ、1”~ 6”(25mm~152mm)巾のものまで掴めます。
    全長(mm)254
  • フッ素樹脂フィルム ETFE アズワン

    フッ素樹脂フィルム ETFE

    アズワン
    ¥18,400~税込¥20,240~
    1巻
    4日以内出荷から21日以内出荷
    仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    当日出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。
    寸法(mm)0.26色緑長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFEニュートング 三商

    ETFEニュートング

    三商
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。
    全長(mm)254
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色緑
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色白
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色黒
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26色白長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。 耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
    寸法(mm)0.26色青長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-3-ETFE

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
  • ETFEメッシュ tantore

    ETFEメッシュ

    tantore
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質ETFEサイズ1020×1000mm
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    3日以内出荷
    フッ素樹脂でコートされた単線電線です。コツはいりますが、切れ端をはんだごてで熱すると被覆が縮むので、ワイヤストリッパ無しでも作業ができます。
    寸法(mm)0.32色赤白黒青黄緑
  • 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社

    250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

    潤工社
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
    用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,198税込¥4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色赤長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.26色黄長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色赤
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26色黒長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51色白耐電圧(V)250
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51色黄
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51色黒
  • ETFEチューブ 10m巻 日星電気

    ETFEチューブ 10m巻

    日星電気
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
    材質フッ素樹脂(ETFE)色半透明連続使用温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51色赤
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色黒長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFEメッシュ tantore

    ETFEメッシュ

    tantore
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様糸径(μm):120材質ETFEサイズ1020×1000mm
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色白
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色黄
  • ETFE ピンセット フロン工業

    ETFE ピンセット

    フロン工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    3日以内出荷
    材質ETFE
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26色赤長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,198税込¥4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色青
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色青
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,198税込¥4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色黄