カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 10
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 16(1)
  • 18(1)
導体外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 大電(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り大電
26,980税込29,678
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)
潤工社etfe電線特集