カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(2)
芯数(C)
- 16
- 2(13)
- 3(11)
- 4(13)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
導体外径(Φmm)
- 0.61(2)
- 0.97(2)
- 1.26(2)
- 20(2)
- 22(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
対数(P)
- 8(2)
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 大電(2)
大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ETFE」の検索結果

高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥16,980~税込¥18,678~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100