カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 30(1)
芯数(C)
- 4
- 2(1)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 0.26(1)
- 0.32(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ETFE」の検索結果

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000