カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)

「ETH-4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRE-TH402 UNION(ユニオン)

    PRE-TH402

    UNION(ユニオン)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ12×22ボード厚さ(mm)対応:16~26取付ビスM4
  • PRE-TH420 UNION(ユニオン)

    PRE-TH420

    UNION(ユニオン)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    寸法25×100×15ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
  • PRE-TH421 UNION(ユニオン)

    PRE-TH421

    UNION(ユニオン)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.04寸法25×25×15ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
  • PRE-TH401 UNION(ユニオン)

    PRE-TH401

    UNION(ユニオン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16×22ボード厚さ(mm)対応:16~26取付ビスM4
  • PRE-TH400 UNION(ユニオン)

    PRE-TH400

    UNION(ユニオン)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ22×22ボード厚さ(mm)対応:16~26取付ビスM4
  • PRE-TH440 UNION(ユニオン)

    PRE-TH440

    UNION(ユニオン)
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    サイズ200×12×40取付ビスΦ3(サラタッピングネジ)
  • PRE-TH460 UNION(ユニオン)

    PRE-TH460

    UNION(ユニオン)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    取付は針止です
    材質亜鉛ダイキャスト ブラックペイント質量(kg)0.13サイズΦ74×15.5
  • PRE-TH450 UNION(ユニオン)

    PRE-TH450

    UNION(ユニオン)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.042サイズ35×35×12取付ビスΦ2(サラタッピングネジ)
  • PRE-TH410 UNION(ユニオン)

    PRE-TH410

    UNION(ユニオン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ボード厚さ(mm)対応:17~26取付ビスM4
  • RA3ETH9-10-4 MULTIMEC

    RA3ETH9-10-4

    MULTIMEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • ソフトキャリーバッグ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    ソフトキャリーバッグ

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
  • ETスタンド 大阪魂

    ETスタンド

    大阪魂(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
    用途E形止め輪取付工具 200ピース用
  • ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio

    ODYSSEY-STM32MP135D

    Seeed Studio
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。 このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。 ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。 そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。 ・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。 ・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。 ・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。 ・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。 ・データの安定性とセキュリティを確保。
    寸法(mm)85×56×17質量(g)36電源イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給接続10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIOOSYocto, Buildrootプロセッサー32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPURoHS指令(10物質対応)対応ストレージ4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
  • 水平エルボ管 自己消火性発泡スチロール製 Panasonic(パナソニック)

    水平エルボ管 自己消火性発泡スチロール製

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
  • MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) MEC

    MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    MEC
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点 Wieland

    Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点

    Wieland
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth搭載 1次元コンパクトデータコレクター OPH-4000i ホワイト アイテックス

    Bluetooth搭載 1次元コンパクトデータコレクター OPH-4000i ホワイト

    アイテックス
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    超小型・軽量設計のデータコレクタで手軽に持ち運ぶことができます。また、トリガキーを押すだけで簡単にバーコードを読み取ることができ、無線送信・蓄積が可能です。
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
    型番2701536RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
    型番2701535RoHS指令(10物質対応)対応