絞り込み
内径(Φmm)
- 1.15(2)
- 2.15(2)
- 3.15(2)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
外径(Φmm)
- 3.2(2)
- 4.2(2)
- 5.2(2)
- 15(1)
- 21(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 42(1)
材質
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 7.5(3)
- 15(1)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
「EYELA」の検索結果

チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。材質タイゴン長さ(m)5色透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200