カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
- チューブ/ホース類(4)
- 液送/ポンプ類(2)
- 実験関連品(2)
- 加熱/冷却機器(8)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(5)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
EYELA(アイラ/東京理化器械)・MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)・NIPLUX・SANTINI
「EYELA」の検索結果

チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。材質タイゴン長さ(m)5色透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
恒温循環水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
投込み式恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。材質フルラン長さ(m)1.5
アルミビーズバスシステム
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
アスピレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個(1個)翌日出荷電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
東京理化 撹拌ポンプ STR-1
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷水槽用の攪拌ポンプです。トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
マグネチックスターラー付オイルバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
ナス型フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型フラスコ用
小型攪拌機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷から8日以内出荷最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から31日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合丸底フラスコ用
小型撹拌器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
高速振とう器(キュートミキサー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。振盪数(min-1[r.p.m])300~2500寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から6日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型・丸底フラスコ用
投込みクーラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。冷却能力(W)160仕様東京理化投込みクーラーECS-0トラスコ品番177-0750質量(kg)14高さ(mm)255奥行(mm)194間口(mm)340電源(V)AC100・3A温度(℃)【最低到達】-20
小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥359,800税込¥395,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
ZS スタンドベース セット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥32,980税込¥36,2781台16日以内出荷小型攪拌機用スタンドです。 安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。仕様ZSスタンドベースセットトラスコ品番176-9365幅(mm)450質量(kg)7.3高さ(mm)780(支柱)奥行(mm)314
FDU多岐管 PMH-8
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用フラスコポートです。仕様ポート数8個・FDU多岐管PMH-8トラスコ品番177-0724質量(kg)7
遠心エバポレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個15日以内出荷有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
ファーメドチューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。 酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。 各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。 耐熱温度は-51~135℃です。用途ローラーポンプ専用材質ファーメド長さ(m)7.5
マルチシェイカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個30日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)
タンクパッド MT-TY038KEY
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TY038KEY。販売備考:Black with Grey Yellow & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tenere700 /T7 (19-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー備考YAMAHA Tenere700 /T7 (19-24)タイプTank Pad
サイクリングジャージ ツール・ド・フランス YELLOW JERSEY GIALLO CLASSIC
SANTINI¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。仕様フィット:CLASSIC色GIALLOジェンダーMAN
タンクパッド MT-TH034EY
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH034EY。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black, Yellow &; Metallic Silver。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/イエロー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA HORNET材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ブラック/イエロー/メタリック シルバー備考HONDA HORNETタイプTank Pad
フロント ボディパッド MT-NT015SG
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NT015SG。販売備考:キャンセル不可商品です。 Steel with Grey, Black & Fluorescent Yellow。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-22。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:スチール/グレー/ブラック/蛍光 イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21/22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色スチール/グレー/ブラック/蛍光 イエロー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21/22)タイプFront Body Pad
リア ボディパッド MT-RT003SG
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RT003SG。販売備考:キャンセル不可商品です。 Steel with Grey, Black & Fluorescent Yellow。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-22。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:スチール/グレー/ブラック/蛍光 イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21/22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色スチール/グレー/ブラック/蛍光 イエロー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21/22)タイプRear Body Pad
フロントフェンダーキット MT-TFF003SG
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TFF003SG。販売備考:Steel with Grey, Fluorescent Yellow & Black キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 21-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:スチール/グレー/蛍光 イエロー/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21/22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色スチール/グレー/蛍光 イエロー/ブラック備考TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21/22)タイプFront Fender Protector Kit