カテゴリ
- 電動工具(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])230バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850質量(g)165締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台欠品中ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら