カテゴリ

  • 電動工具(22)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「EZ0L81」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電池の特性に合わせて2段階で充電します。
    トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
  • HANDY POWER専用充電器 飯田照明

    HANDY POWER専用充電器

    飯田照明
    24,980税込27,478
    1個
    26日以内出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量200g
  • 電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 14.4V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
  • 工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)

    工事用充電クリーナー 14.4V/18V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
    長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
  • 電池パック 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64
  • 電池パック 18V 3.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 18V 3.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽い、薄い、新世代電池。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1894質量(g)490
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
  • 18V・5.0Ah電池パック・充電器セット Panasonic(パナソニック)

    18V・5.0Ah電池パック・充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。 きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。 充電器1台で4種類の電圧に対応。
    セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81バッテリーリチウムイオン電池
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)

    充電真空ポンプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
    仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)真空到達度135ミクロン(18Pa)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895長さ(mm)143幅(mm)73質量(kg)9.7高さ(mm)249無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900適合バッテリーEZ9L54
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
    用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
  • 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    28.8Vハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
    用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーターモード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
  • 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
  • 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ125 18V

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 10.8V電池パック Panasonic(パナソニック)

    10.8V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    定格容量10.8V 3.8Ah充電時間実用充電:30分 フル充電:約45分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L81
  • デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式マルチツール

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
    用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
  • 充電インパクトレンチ  5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
    用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5568長さ(mm)214幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー高さ(mm)252消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.6チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数回転数(min-1[回/分])0~1550適合バッテリーEZ9L54打撃数(bpm[回/分])0~2400振動3軸合成値(m/s2)14.9