カテゴリ
- 切削工具(9)
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「F1.25-M3」の検索結果

絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
SKHハンドタップ上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
ハンドタップ先
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本翌日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-Fシリーズ
KHD¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷。PSE規格適合品。パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F1.25SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 12A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-16