カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 切削工具(49)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(18)
  • 自転車部品(16)
  • 安全標識(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 家電(11)
  • オフィス家具(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 防災用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCL」の検索結果

関連キーワード
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCLホールカッター 大見工業FCLホールカッター大見工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
FCLホールカッター アレンジセット FCL-D 大見工業FCLホールカッター アレンジセット FCL-D大見工業
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。
トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
FCLホールカッター アレンジセット FCL-C 大見工業FCLホールカッター アレンジセット FCL-C大見工業
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。
トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター大見工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
ND-50FCL 伊藤景パック産業ND-50FCL伊藤景パック産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(100個)
当日出荷
サイズ(mm)62.4ΦX38H
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K 大見工業FCLホールカッター アレンジセット FCL-K大見工業
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。
トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75 大見工業FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75大見工業
569税込626
1本
翌々日出荷
FCLホールカッター用センタードリル 5x75
その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114
Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用 FlexiconFlexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用Flexicon
709税込780特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ無ロングFCLホールカッター  スプリング 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター スプリング大見工業
129税込142
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3057
ツバ無ロングFCLホールカッター  六角軸シャンク 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター 六角軸シャンク大見工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-4537
POCKETALK (ポケトーク) S Plus 専用画面保護シール PTSP-FCL ソースネクストPOCKETALK (ポケトーク) S Plus 専用画面保護シール PTSP-FCLソースネクスト
999税込1,099
1個
当日出荷
POCKETALK S Plus専用の画面保護シールです。
対応機種POCKETALK S Plus
POCKETALK (ポケトーク) S 専用画面保護シールver.2 PTS-FCL2 ソースネクストPOCKETALK (ポケトーク) S 専用画面保護シールver.2 PTS-FCL2ソースネクスト
999税込1,099
1個
当日出荷
ポケトーク S 専用画面保護シールポケトークの画面を保護します。POCKETALK(ポケトーク) S は世界74 言語を自由な組み合わせで、双方向に翻訳できるデバイスです。
対応機種POCKETALK (ポケトーク) S 専用
FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタルFCL20W用丸型LEDランプ東京メタル
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ 軽量タイプモノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ折りたたみコンテナ 扉付きタイプモノタロウ(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)305
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(14件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400管径(Φmm)29
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXHotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベルnana(東洋印刷)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
ドラフィンL560 タジマツール(TJMデザイン)ドラフィンL560タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番761-7828替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
USB充電式クリップファン AFF WAREUSB充電式クリップファンAFF WARE
1,990税込2,189
1個
当日出荷
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式材質ABS/PP寸法(mm)163×123×64ブラック質量(g)約196羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)機能クリップ/卓上置ファン径(cm)11風量調整3段階角度調節360°
フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型 スリーエッチフォーク保護カバー(白色)ラフトップ型スリーエッチ
19,980税込21,978
1セット(2本)
当日出荷
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm)8タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間
丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)ほか
当日出荷
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000口金G10q
熱電対コネクタアクセサリ オメガエンジニアリング熱電対コネクタアクセサリオメガエンジニアリング
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オメガ熱電対コネクター用セーフティクリップ オメガエンジニアリングオメガ熱電対コネクター用セーフティクリップオメガエンジニアリング
689税込758
1個
当日出荷
コネクターが外れる心配を少なくします。
適合OST用
業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプnana(東洋印刷)
13,980税込15,378
1パック(100枚)
当日出荷から翌日出荷
弱粘着タイプ。屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン)ドラフィンL561タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番761-7836替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
58,000税込63,800特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
ドラフィンL579クイックバックS タジマツール(TJMデザイン)ドラフィンL579クイックバックSタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番761-7844替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オート・クイックバック式
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から62日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)サトーパーツ(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き使用電圧(V)AC100~250材質ポリカーボネート (UL94V-2)色(本体)透明材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ
業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベルnana(東洋印刷)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100シート)
翌々日出荷
耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質マットフィルム(ホワイト)入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
レザーチェア アイリスオーヤマレザーチェアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1脚
翌日出荷
ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。 ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。 デスクにも収納でき、省スペースでお使い頂けます。 最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。 キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。 オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン幅(mm)740高さ(mm)1060~1160奥行(mm)760キャスターあり肘掛あり製品質量(g)14400座高(mm)約490~590ハンガーなしオットマンなし
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
1,803税込1,983
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯