「FCL30W」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室・玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDサークライン昼光色30W 東京メタル

    LEDサークライン昼光色30W

    東京メタル
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応
    寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDサークライン 東京メタル

    LEDサークライン

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • 浴室灯 DAIKO(大光電機)

    浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
    仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
    用途玄関用仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
    用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
  • エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ照明

    エクステリアライト 軒下用シーリング

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)15.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)演色指数(Ra)82
  • フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)

    浴室灯/一般

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100色(本体)
  • フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト □300 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト □300

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
    長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)317材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品送り用端子台付質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
  • フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.3高さ(mm)76材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)291光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)□262質量(kg)1.5高さ(mm)75材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当カバーポリエステル強化和紙幅(mm)368高さ(mm)137質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)368取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)94明るさFCL30W相当質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当幅(mm)350LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否仕様調光器不可長さ(mm)350取付方式グローブ:バネ式再生紙使用マーク適合
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)409幅(mm)409カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.1高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84白木調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染

    ODELIC(オーデリック)
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
    仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    業務用バスルームライト
    取付ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
    仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    13日以内出荷から92日以内出荷
    材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    90日以内出荷
    白木が映える端正」な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。職人の丁寧な仕事で仕上げる端正な面取り。
    仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□409質量(kg)2取付簡易取付A高さ(mm)137材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15構造ファインアクリル、虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1080調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    90日以内出荷
    仕様調光器:不可幅(mm)□368質量(kg)1.6取付簡易取付A高さ(mm)137材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)973調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ