カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「FCL32 FCL40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    用途一般家庭口金G10q定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
    シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(14件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックスリムα

    HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
    電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • チューブカッター インペリアル

    チューブカッター

    インペリアル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
    用途銅管用付属品替刃(175015)トラスコ品番123-6156種別チューブカッタ質量(g)350本体寸法(mm)151切断サイズ1/4~1-5/8(7~41mm)切断可能肉厚(mm)2.6適合替刃175015、175046
  • ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテック

    ネオスリムZ プライド - Ⅱ

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
    口金GZ10q
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ

    nana(東洋印刷)
    16,980税込18,678
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    弱粘着タイプ。屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • FCLホールカッター 大見工業

    FCLホールカッター

    大見工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面