カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(90)
    • 継手(81)
    • グローブバルブ(3)
    • 小型ボールバルブ(5)
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(16)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類クロス(5)
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類ソケット(13)
  • 種類チーズ(12)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シーケー金属(29)
  • 桑名金属工業(19)
  • リケン(14)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(26)
  • セキスイ(1)
呼び径(A)
  • 6(20)
  • 8(89)
  • 10(24)
  • 15(23)
  • 20(22)
  • 25(8)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(62)
  • 3/8(90)
  • 1/2(180)
  • 3/4(189)
  • 1(192)
  • 1-1/4(178)
  • 1-1/2(183)
  • 1-3/4(2)
  • 2(192)
  • 2-1/2(166)
  • 3(168)
  • 4(146)
  • 5(99)
  • 6(86)
  • 20(1)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(81)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
  • -(1)
  • PT(管用テーパ)(38)
  • その他(1)
-・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCMB」の検索結果

90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属(4件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手
  • マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥308税込¥339
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥308税込¥339
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水