カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 継手(2)
絞り込み
種類
ソケット(1)
ブッシング(1)
ブランド
- シーケー金属(1)
- 桑名金属工業(1)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 鋳鉄(2)
ねじの種類
- -
- PT(管用テーパ)(86)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「FCMB」の検索結果

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301