カテゴリ
- 科学研究・開発用品(320)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
- 制御機器(76)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 梱包用品(70)
- 学童・教育用品(66)
- 電気材料(57)
- メカニカル部品(46)
- 測定用品(46)
- パソコン/周辺機器(39)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 機構部品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 防災用品(23)
- バッテリー・電装(23)
- オフィス家具(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 自動車純正部品(19)
- 作業服(19)
- 空圧工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 住設機器(12)
- バイク部品(10)
- 安全保護具(10)
- 家電(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- バイク純正部品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 安全用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 医療(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(155)
- 富士インパルス(70)
- SMC(63)
- ADVANTEC(56)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(41)
- SPARKFUN(40)
- Festo(37)
- アズワン(35)
- TGK(東京硝子器械)(35)
- 潤工社(30)
- フロン工業(27)
- 未来工業(26)
- タクミナ(25)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(25)
- エレコム(23)
- フジキン(22)
- 三商(22)
- D'Addario(22)
- CKD(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(278)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(43)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(1)
「FEP」の検索結果

ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
FEPチューブ
アズワン¥5,039~税込¥5,543~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥1,988~税込¥2,187~1本ほか当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
FEPフィルム
ダイキン工業¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から翌々日出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm
アズワン¥8,270~税込¥9,097~1袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)200耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)270耐候性◎
FEPリール
未来工業¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
使い捨て耳栓 FEP-01
ケー エクセレント¥50税込¥551組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0578適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
使い捨て耳栓 FEP-03
ケー エクセレント¥50税込¥551組当日出荷先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。トラスコ品番439-0600適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,912~税込¥3,203~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1収縮開始温度(℃)150
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)6日以内出荷仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,980税込¥21,9781セット(5枚)6日以内出荷仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き
ケー エクセレント¥89税込¥981組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0593適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
リール式専用耳栓 FEP‐01H
K-excellent¥89税込¥981組(2個)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
FEPチューブTF
潤工社¥59,999~税込¥65,999~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)7日以内出荷仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥15,980税込¥17,5781セット(5枚)6日以内出荷仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
FEP用両サドル
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ふっ素樹脂(FEP)製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。材質ふっ素樹脂(FEP)色透明使用温度範囲(℃)-40~+200特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)
ケー エクセレント¥79税込¥871組当日出荷先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34dB
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)8日以内出荷仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
キリマワシ(FEP用)替刃
未来工業¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます適合替刃種類替刃
FEPチューブTF インチ
潤工社¥42,805~税込¥47,086~1巻翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
Fineミクロスパーテル FEPコート
TGK(東京硝子器械)¥1,881~税込¥2,069~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。材質(本体)SUS304
キリマワシ(FEP用)ケース無
未来工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
FEP熱収縮チューブ
三商¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
耳栓 FEP-01
K-excellent¥9,798税込¥10,7781箱(200組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ
グンゼ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
キリマワシ(FEP用)ケース付
未来工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
...