カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(321)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 制御機器(77)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 梱包用品(70)
  • 学童・教育用品(66)
  • 電気材料(56)
  • メカニカル部品(46)
  • 測定用品(46)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 機構部品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 防災用品(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • オフィス家具(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 作業服(19)
  • 空圧工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 住設機器(12)
  • 家電(11)
  • バイク部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(159)
  • 富士インパルス(70)
  • SMC(63)
  • ADVANTEC(56)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(41)
  • SPARKFUN(40)
  • Festo(37)
  • アズワン(35)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 潤工社(31)
  • 未来工業(27)
  • フロン工業(27)
  • タクミナ(25)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(25)
  • エレコム(23)
  • フジキン(22)
  • 三商(22)
  • D'Addario(22)
  • CKD(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(282)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(43)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

関連キーワード
1,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    5,039税込5,543
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    1,988税込2,187
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • FEPチューブ FEP-Kシリーズ アズワン

    FEPチューブ FEP-Kシリーズ

    アズワン
    3,960税込4,356
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたチューブです。
    材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm

    アズワン
    8,270税込9,097
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)200耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)270耐候性
  • FEP 熱収縮チューブ 潤工社

    FEP 熱収縮チューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    2,912税込3,203
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
    用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1収縮開始温度(℃)150
  • FEPリール 未来工業

    FEPリール

    未来工業
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。
    適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
  • 使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • 使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-03

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
    トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    19,980税込21,978
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    29,980税込32,978
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
  • 使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き

    ケー エクセレント
    89税込98
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellent

    リール式専用耳栓 FEP‐01H

    K-excellent
    89税込98
    1組(2個)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
  • FEP用両サドル 未来工業

    FEP用両サドル

    未来工業
    799税込879
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • FEPチューブTF 潤工社

    FEPチューブTF

    潤工社
    59,999税込65,999
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    13,980税込15,378
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    15,980税込17,578
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
  • ふっ素樹脂(FEP)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素樹脂(FEP)製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ふっ素樹脂(FEP)透明使用温度範囲(℃)-40~+200特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
  • キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業

    キリマワシ(FEP用)替刃

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合替刃種類替刃
  • リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレント

    リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)

    ケー エクセレント
    79税込87
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
    トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34dB
  • FEPコーティング 三商

    FEPコーティング

    三商
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    種別丸細柄径(Φmm)2先端幅(mm)(ヘラ部)5~6
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
  • FEPチューブTF インチ 潤工社

    FEPチューブTF インチ

    潤工社
    42,805税込47,086
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース無

    未来工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
  • Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fineミクロスパーテル FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
    材質(本体)SUS304
  • FEP熱収縮チューブ FST 日星電気

    FEP熱収縮チューブ FST

    日星電気
    23,980税込26,378
    1袋(1m×10本)
    翌々日出荷
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • FEPコーティング匙 三商

    FEPコーティング匙

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • 耳栓 FEP-01 K-excellent

    耳栓 FEP-01

    K-excellent
    9,798税込10,778
    1箱(200組)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
  • Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine 匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
    材質(本体)SUS430
  • キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース付

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼ

    FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ

    グンゼ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
  • 分液ロート(FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    分液ロート(FEP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)500アズワン品番7-189-04
...