カテゴリ
- 自動車純正部品(586)
- 制御機器(209)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 空調・照明・電設資材(128)
- 農業機械(127)
- 空圧工具(96)
- パソコン/周辺機器(92)
- メカニカル部品(78)
- オフィス家具(65)
- 建築金物(41)
- 測定用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 切削工具(24)
- 事務用品(22)
- 自動車補修部品(19)
- 電動工具(19)
- バイク純正部品(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 店舗什器・備品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 作業工具(13)
- 物流用品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 厨房用品(9)
- 電気材料(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 機構部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 安全保護具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全用品(6)
- マスク(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 作業服(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 整備工具・収納(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- HotaluX(ホタルクス)(19)
- IKO(日本トムソン)(59)
- MAZDA(マツダ)(196)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SMC(157)
- TDK(51)
- TDKラムダ(36)
- イトーキ(45)
- エスコ(39)
- オーム電機(14)
- スバル(369)
- ニッサン(15)
- ネグロス電工(20)
- メディアカバーマーケット(63)
- 不二空機(18)
- 修理(78)
- 富士電機(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FG1」の検索結果

グロー球FG1E・5Pセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット当日出荷異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個(2個)当日出荷長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
8FG1i13 5225U/TBW/12/1P/BP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー225U(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.80 GHz、NPU性能 最大12TOPS)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他スペック:Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 10又は11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12 区分 11.6 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD (PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、最大1677万色、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、62WHr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)●メモリタイプ:オンボード16GB LPDDR5X●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約18.95× 301.80×216.10 (最厚部、突起部含まず、11.84 (前部)、15.45 (後部) )mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W スリムUSB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1399~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2)キーボード日本語:防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付きポインティングデバイスクリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ5MP Webカメラ (HP Auto Frame)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.4USBUSB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×1、Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1) ×2オフィスソフトなし
FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用
マクサー電機¥109税込¥1201個当日出荷定番グロースターター球。10~30W用タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
グロー球FG-1E
マクサー電機¥179税込¥1971個当日出荷透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。仕様クリアプラスチック透明カバータイプFG-1E口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスガードFG-1用交換フィルム
ポッドデスク¥959税込¥1,0551セット(5枚)6日以内出荷「フェイスガード FG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはFG-1本体が必要です。付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本寸法(mm)260×195×5質量(g)約10アズワン品番65-2331-70材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用かぶり面
(51件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。用途アーク溶接・ガス溶接作業用材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ種類溶接面(かぶり式)寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用
Fine 保護メガネ FG-01
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14形状一眼型型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
3層プリーツマスク 耳に優しい平ゴム使用 ソフトマスクEX 耳掛け式 50枚入り
東京メディカル(13件のレビュー)¥399税込¥4391個(50枚)当日出荷耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。 高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。 フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上 Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。 フリーサイズ用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイトサイズフリーサイズタイプ耳紐幅5mm入数(枚)50構造3層寸法(cm)約17.5×9対象微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉ひもタイプ耳掛け式
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
点灯管(グロースタータ)
ELPA(28件のレビュー)¥149税込¥1641パック(2個)当日出荷グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管FG-1E・5P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
点灯管FG-1E・4P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
フィンガーガード HF-Gシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
...