カテゴリ
- パソコン/周辺機器(41)
- 切削工具(13)
- 制御機器(7)
- 手袋(5)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- レイ・アウト(36)
- サンドビック(9)
- 摂津金属工業(6)
- 富士グローブ(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 神保電器(4)
- 日本理化学(3)
- 住まいスタイル(3)
- Hearts(3)
- タンガロイ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 桑名金属工業(2)
- リングスター(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(1)
- 大中産業(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FGC」の検索結果

#60FGC
富士グローブ¥6,998税込¥7,6981セット(10個)当日出荷耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。用途土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など仕様背縫いトラスコ品番855-5156厚さ(mm)1.4質量(g)190
FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803
富士グローブ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
端面溝入れ加工用インサート FGC
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷端面溝入れ加工用1コーナーインサートです。用途端面溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FGC 豚皮甲メリヤスマジック付 F-811
富士グローブ(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。ゴムマジック付きでぴったりフィット用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
牛床革手袋No.90FGC(内縫い)
富士グローブ¥839税込¥9231双当日出荷耐久性に優れハードワークに最適です。柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。内縫いで糸切れもしにくくなっています。用途土木、建築、ハードな作業に。トラスコ品番855-5187材質牛床革厚さ(mm)1.4サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様内縫い袖口仕様袖なし
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
充電式クリーナーバッグ
リングスター(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電式クリーナーの収納にピッタリです。外側ポケット収納付です。本格派のプロ仕様です。用途充電式クリーナーの収納。仕様ショルダーベルト付材質(本体)ポリエステル外寸(mm)520×190×180内寸(mm)500×170×160外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)500
セーフティーゴーグル 替レンズ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。トラスコ品番207-6512適合機種SFG幅(mm)190材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め)質量(g)32レンズ色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-95
画面クリーナーS
日本理化学¥469税込¥5161個当日出荷ストラップ仕様の画面クリーナーです。紐部分が取外し可能で、布部分がまいくろファイバー布なのでパソコン、タブレットの画面拭きに最適です。寸法(mm)80×50×25本体質量(g)20商品タイプS
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変
神保電器(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-33
iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング 超透明
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
タッカー・ネイラーバッグ
リングスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷タッカーやネイラーの持ち運びに適したバッグです。内側仕切り、ショルダーベルト付きです。用途タッカー・ネイラー等の収納、持ち運び。
チャージングホース (MG313N専用)ガス用
デンゲン(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)色緑ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
フロントグリル
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷天井埋込型スピ-カES-C0651用のフロントグリルです。仕様グリル:木製ホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)適合【スピーカー】天井埋込型スピーカー:ES-C0651質量(g)400取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)360×12(露出部)
スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ
3M¥599税込¥6591個当日出荷取替用スポンジです。 重曹配合の洗浄成分入りです。 フチ裏までしっかり汚れを落とします。 1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。用途トイレ掃除に。トラスコ品番456-3761材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹長さ(mm)78幅(mm)85厚さ(mm)25色パープル繰り返し・詰め替え対応
SCS13ねじ締め逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 14Pro / 14ProMax カメラガラス eyes/ブラック
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レンズ部分の透過率約92%、高画質な写真や動画が撮影できる。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。誰でも簡単に装着でき、位置ズレの心配なし。セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、アクリル色ブラック対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Pro/14 Pro/14 Pro Max
フェイクグリーン クロトン 高さ35cm
YAMAZEN(山善)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷クロトンはインテリアグリーンとして飾ると、南国の雰囲気を演出できます。風水では人を活発にする「陽の気」を発しているとされています。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします。用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント トロピカルプラント 熱帯 モンスーン 亜熱帯 ジャングル アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント 縁起物 風水質量(kg)0.8高さ(cm)35直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底9×12
iPhone 14 / 14 Plus ガラス カメラ 10H eyes/ブラック
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心簡単仕様美しい一体感。カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。。透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。。セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、アクリル素材色ブラック対応機種iPhone 14 /iPhone 14 Plus寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.97×2.97×0.021特性ガラス
SCS14ねじ締め逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
アイアングリーンカーテン 立てかけ式 GRAPH(グラフ)
住まいスタイル¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷立てかけるだけ!。 モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。 。 直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、。 ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」。 を作りませんか?。 照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日を。 ほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、。 節電効果が得られます。 。 植物を育てる楽しみはもちろんのこと、。 薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、。 ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、。 ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。 。 夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…。 という方には、見違えるような癒しの景色を。 お届けできるでしょう。 三分割できるので、使わない時期はコンパクトに。 収納できるのも魅力ですね。。簡単 網 すだれ 立て掛けタイプ フェンス 目隠し。用途スチールグリーンカーテン:グリーンフェンス 立掛け 柵 目隠し フェンス トレリス ラティス ゴーヤ 庭 ガーデン 園芸 屋外材質スチール質量(kg)1枚/5.6色ハンマートーンシルバー仕上粉体塗装組立時間2人で20分寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13
画面クリーナーSSリール
日本理化学¥5,298税込¥5,8281箱(5個)4日以内出荷マイクロファイバーでパソコンやスマホの画面もピカピカになる、人気の画面クリーナーに、約40cmのびる便利なリールタイプが新登場。小回りのきく、小さなサイズ。(24mm×41mmのSSサイズ)。ペンケースやバッグにつけても便利です。
カモフラング フード付きジャケット
大中産業¥12,900税込¥14,1901着5日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄のフード付きジャケット胸に便利なファスナ付きポケット袖口に指通し付きで袖がずり上がるのを防ぎますお洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途塗装やホコリの多い現場に作業用としても、普段着としてもオールマイティに着こなせます。種別ジャケット色迷彩色サイズフリー混率(%)綿100肩幅(cm)約63袖丈(cm)約52着丈(cm)約83機能防じん
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング 超透明 耐衝撃
MSソリューションズ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属適合iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス色超透明質量(g)12本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
アイアングリーンカーテン 立て掛けタイプ ARGYLE(アーガイル)
住まいスタイル¥9,998~税込¥10,998~1枚ほか3日以内出荷立てかけるだけ!。 モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。 。 直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、。 ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」。 を作りませんか?。 照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日を。 ほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、。 節電効果が得られます。 。 植物を育てる楽しみはもちろんのこと、。 薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、。 ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、。 ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。 。 夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう…。 という方には、見違えるような癒しの景色を。 お届けできるでしょう。 三分割できるので、使わない時期はコンパクトに。 収納できるのも魅力ですね。。簡単 網 すだれ 立て掛けタイプ フェンス 目隠し。用途スチールグリーンカーテン:グリーンフェンス 立掛け 柵 目隠し フェンス トレリス ラティス ゴーヤ 庭 ガーデン 園芸 屋外材質スチール質量(kg)1枚/6.6色ブラック仕上粉体塗装組立時間2人で20分寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13
iPhone 12 Pro Max ガラス カメラ 10H eyes
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から9日以内出荷カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。 端末に合わせたカラーで装着後も違和感なくご使用いただけます。ガラス表面には防汚コートをほどこしました。清潔に、永くお使いいただけます。通常のフィルムは表面硬度2H~3H。それをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトします。透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。用途スマホケースセット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、ポリカーボネイト素材対応機種iPhone 12 Pro Max特性ガラス、防傷加工、指紋防止
iPhone 12 ガラス カメラ 10H eyes
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から8日以内出荷カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。 端末に合わせたカラーで装着後も違和感なくご使用いただけます。ガラス表面には防汚コートをほどこしました。清潔に、永くお使いいただけます。通常のフィルムは表面硬度2H~3H。それをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトします。透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。用途スマホケースセット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、ポリカーボネイト素材対応機種iPhone 12特性ガラス、防傷加工、指紋防止
Google Pixel 9a Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 一体型 硬度10H / クリア
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷特殊強化された傷に強いアルミノシリケートガラス。丈夫で軽量なアルミ合金でカメラ周りを守る。フラッシュ撮影でも写り込まない仕様。カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。