「FHF32EX-D」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 三波長形昼光色 東芝ライテック

    三波長形昼光色

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32機能3波長形光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    紫外線吸収膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(25本)
    3日以内出荷から32日以内出荷
    バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形

    ブライトライト
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    直管蛍光灯 Hf形3波
    用途蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形仕様32W形消費電力(W)32電力(W)【高出力点灯時】45口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)25.5×1198始動方式HF形演色指数(Ra)Ra85
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10本)ほか
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
    寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • メロウライン昼光色32形2P 東芝

    メロウライン昼光色32形2P

    東芝
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(2本)
    12日以内出荷
    種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3310-4650定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
fhf32x2特集