カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「FHF32EX-L」の検索結果

三波長形電球色
東芝ライテック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84色温度(K)3000光源寿命12000時間光色3波長形電球色電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(25本)当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3000点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
メロウライン電球色32形2P
東芝¥5,898税込¥6,4881箱(2本)8日以内出荷種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色