カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「FL15N」の検索結果

デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向左シリーズN使用温度(℃)max.+80
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から25日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から12日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
N type-UFL RF cable assembly
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。