カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • ベアリングユニット(10)
絞り込み
軸径(Φmm)
  • 25
  • 30(51)
  • 55.6(1)
形状
形状
ひしフランジ形(10)
ブランド
  • 旭精工(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • KMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL206」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形) KMT

    ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)

    KMT
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ひしフランジ形
  • ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工

    ひしフランジ形ユニット テーパー穴

    旭精工
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fl205特集