カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • ベアリングユニット(10)
絞り込み
形状
形状
ひしフランジ形(10)
軸径(Φmm)
  • 25
  • 30(50)
  • 55.6(1)
ブランド
  • 旭精工(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • KMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL206」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパー穴旭精工
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形) KMTベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)KMT
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひしフランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
関連キーワード
fl20 蛍光灯特集