カテゴリ
- 切削工具(23)
- コイルバンドソー(2)
- 制御機器(174)
- その他コネクタ付ケーブル(4)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 防振継手・伸縮継手(8)
- 手袋(50)
- ポリウレタン 背抜き手袋(1)
- ニトリルゴム 背抜き手袋(8)
- 保管用品(2)
- アタッシュケース(1)
- 空調・照明・電設資材(42)
- ワークランプ・ハンドランプ(1)
- パソコン/周辺機器(570)
- 科学研究・開発用品(100)
- 電気材料(92)
- 測定用品(46)
- 家電(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 学童・教育用品(29)
- 事務用品(26)
- メカニカル部品(21)
- 厨房用品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 物流用品(15)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 農業機械(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 安全保護具(13)
- 作業服(13)
- 自転車部品(10)
- バイク部品(9)
- 縫製用品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 洗車・清掃(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- ニコテック(2)
- 沖電線(4)
- ユニワールド(4)
- アトムズ(6)
- LED LENSER(1)
- B&W(1)
- メディアカバーマーケット(190)
- トリニティ(155)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- Simplism(75)
- SKC(環境測定)(52)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- MasterFlex(39)
- ナベル(20)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- Flexicon(18)
- ハーティング(16)
- EIZO(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FLEX」の検索結果

S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)
アトムズ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ツールケース FLEX
B&W¥31,980税込¥35,1781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
WORKS HOMME ハイブリット FLEX
ユニワールド(12件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ
ユニワールド(13件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
スダレ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から32日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
ブリッジ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から62日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
インダス K-flex AU
カクイチ¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100許容曲げ半径(mm)40許容圧力(MPa)0~1.5特性耐寒、耐久、耐摩耗
Powerbank Flex10
LED LENSER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体質量(g)約235(電池含)充電時間4h本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本防塵防水性能IP65
WORKS HOMME J-FLEX ニトリル
ユニワールド¥269税込¥2961双当日出荷手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥18,900~税込¥20,790~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
電子ポリッシャー
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
チップ FLEXR/L
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径・端面・内径溝入れ用RoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds
JLab¥8,398税込¥9,2381台当日出荷低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
Steel-O-Flex 950
ABUS¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 オートマチックロックシステム。 PVCコーティング。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 大小異なるスチールシェルを採用し、曲げる方向自由自在。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。長さ(mm)1000寸法(mm)25/1000色BLACK直径(Φmm)25質量(g)1600
溝入れ加工用インサート FLEX
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷外径溝入れ、旋削加工用インサートです。用途外径溝入れ、旋削加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース”EuroPlus Flex 37”
ALLIT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納できます。フタを閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。プラスチックボックスは456300、456301、456302、456303、456304が使用可能です。用途部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。付属品プラボックス:赤(456300)8個、黄(456301)4個、青(456302)2個仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番249-3820材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)色ブラック耐荷重(kg)5高さ外寸(mm)55外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)325有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)45
WORKS HOMME J-FLEX ラバー
ユニワールド(2件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
インダス K-flex TR
カクイチ¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100許容圧力(MPa)0~1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐久、耐摩耗
NIKE GRIND Flex Sense
SHOWA(ショーワグローブ)¥529~税込¥582~1双当日出荷スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。用途─材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
THE MEISTER マイスター FLEX
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷【タッチパネル対応】。グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。【フィット感】。薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。【通気性】。手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。用途・運送・設備メンテナンス作業に 。・土木・建築作業に 。・DIYにも色ブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PF-FLEX PTFE製防振継手
アトムズ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:FCD450/SUS304/SS400、グロメット:合成ゴム、ベローズ:フッ素樹脂(PTFE)、補強リング:SUS304、ワッシャー:SS400、Uナット:SS400、ストッパーボルト:SS400種類防振継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水などJIS規格JIS10K適合流体給湯・純水・薬液偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
FLEXピックアップツール
M&M(1件のレビュー)¥548税込¥6031本当日出荷4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。用途狭い・届かないところに。仕様4本爪全長(mm)460
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手
アトムズ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から7日以内出荷防振性能抜群、EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント
アトムズ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から32日以内出荷偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手
アトムズ¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類防振継手接続方式ルーズフランジ使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
ScreenBeam FLEX
映像センター¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷中小企業及び高等教育機関において、お手頃価格ですべての空間を生き生きとしたコラボレーション・ハブに変換できます。FLEXは、会議や授業の出席率の向上につながるハイパフォーマンスのワイヤレスプレゼンテーションシステムになります。
多用途ヘッドライト FLEX WEAR
スキャングリップ¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間エコロジー商品省エネ
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)
三菱伸銅(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から14日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
ウェアラブルLEDディスプレイ
Flex sign anode¥8,598税込¥9,4581台当日出荷曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色白言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
PC電源(Flex ATX 350W)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96色ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
...