カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 測定用品(1)

「FLUKE NETWORKS」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    LANケーブルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
    用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
  • LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
    適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m