カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「FPL28」の検索結果

点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
点灯官
東芝ライテック¥759税込¥8351個当日出荷蛍光ランプの点灯管全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
LED間接器具
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種ライン照明使用場所屋内調光方式PWM
LED間接器具
DNライティング¥71,980~税込¥79,178~1個21日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個21日以内出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 7000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥25,980~税込¥28,578~1個21日以内出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥67,980~税込¥74,778~1個21日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
LED間接器具
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ