カテゴリ
- パソコン/周辺機器(240)
- 切削工具(190)
- バイク純正部品(74)
- 制御機器(43)
- 機構部品(43)
- 電気材料(22)
- メカニカル部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- オフィス家具(20)
- 測定用品(17)
- 農業機械(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- トラック純正部品(7)
- 家電(6)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 塗料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(3)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(142)
- 京セラ(95)
- ホンダ(84)
- イスカル(41)
- 旭産業(点検窓)(40)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- RS PRO(22)
- フジキン(20)
- JAPANNEXT(17)
- 三菱電機(14)
- 三菱マテリアル(14)
- エレコム(13)
- タンガロイ(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SPARKFUN(10)
- プリンストン(9)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(8)
- ナイキ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(165)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(9)
サービス分類
- 組立・設置・取付(3)
「FPR」の検索結果

リング型ローアングル照明 FPRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥271,286~税込¥298,415~1個7日以内出荷角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
FPZ/FPRジョイントボックス取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR no FPR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。モバイル型、固定型、使い方自由自在。
HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR w/FPR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。モバイル型、固定型、使い方自由自在。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
GSガンフォームNFPRO
ABC商会¥4,098税込¥4,5081本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-6767色クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
指紋認証リーダー MoCタイプ
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA
地震対策 転倒防止ゴムベルト
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881パック(2本)当日出荷地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
指紋認証リーダー
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)仕様(登録件数)10色ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19商品タイプ指紋認証スワイプレート(mm/秒)250
指紋認証リーダー
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個当日出荷指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット
Ruedamann¥12,980税込¥14,2781セット(2本)3日以内出荷ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール色シルバー全幅(mm)220耐荷重(kg)400/2本セット
ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ
フジキン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から52日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
指紋認証リーダー
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書質量(g)33電源USBバスパワー精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーコネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンセンサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証消費電流(mA)最大70インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)記憶データ数10件(10個の指紋)通信速度480Mbps/12Mbpsデータ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
ペーパーラック ハイ
アール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。外寸(mm)547×350×1717棚段数21均等耐荷重(kg/段)1材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC質量(kg)40色ホワイト使用工具プラスドライバー棚板数(枚)36生産国中国組立時間2人以上で約30分配線引込口あり棚板可動式設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717
バイクスロープ スチール製 2本セット
Ruedamann¥14,980税込¥16,4781セット(2本)3日以内出荷このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。材質スチール質量(kg)約16.5(2本セット)幅(cm)22耐荷重(kg)440(2本セット)長さ(cm)展開:210高さ(cm)最大使用:60、4.8折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)110
指紋認証リーダー_USB TypeC
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証
ペーパーラック ロー ダブル
アール・エフ・ヤマカワ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー段数18外寸(mm)W547×D350×H1067材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25色ホワイト耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1
バイクスロープ 鉄製
Ruedamann(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(2本)3日以内出荷から8日以内出荷表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。用途バイクなどの設備を積み込め
θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から19日以内出荷粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
フジキン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から91日以内出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
パーティションロープ
シロクマ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル寸法(mm)Φ25×1200
パーティションロープ
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル寸法(mm)Φ25×1800
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
...