カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(236)
  • 切削工具(190)
  • バイク純正部品(74)
  • 機構部品(43)
  • 制御機器(42)
  • 電気材料(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • オフィス家具(20)
  • 測定用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 農業機械(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 家電(6)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット(142)
  • 京セラ(95)
  • ホンダ(84)
  • イスカル(41)
  • 旭産業(点検窓)(40)
  • RS PRO(22)
  • フジキン(20)
  • JAPANNEXT(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • 三菱電機(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • エレコム(13)
  • タンガロイ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SPARKFUN(10)
  • プリンストン(9)
  • ケナメタル(8)
  • サンドビック(8)
  • ナイキ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(164)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FPR」の検索結果

816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング型ローアングル照明 FPRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 FPRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    271,286税込298,415
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
    用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • プラグ(W/4FPR-UL) 9807654758 ホンダ

    プラグ(W/4FPR-UL) 9807654758

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • FPZ/FPRジョイントボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    FPZ/FPRジョイントボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
    用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
  • W20FPR - U  スパ - クプラグ 94703 - 00235 YAMAHA(ヤマハ)

    W20FPR - U スパ - クプラグ 94703 - 00235

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • スパ-クプラグW20FPR-U 09482-00302-111 スズキ

    スパ-クプラグW20FPR-U 09482-00302-111

    スズキ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00302-111
  • HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR no FPR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR no FPR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。モバイル型、固定型、使い方自由自在。
  • HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR w/FPR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR w/FPR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。モバイル型、固定型、使い方自由自在。
  • ヤマハ純正 W20FPR-U  スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 W20FPR-U スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • 86773MFPR40ZA ホンダ

    86773MFPR40ZA

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86773-MFP-R40ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 86833MFPR40ZA ホンダ

    86833MFPR40ZA

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86833-MFP-R40ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 86773MFPR10ZA ホンダ

    86773MFPR10ZA

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86773-MFP-R10ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 86643MFPR50ZA ホンダ

    86643MFPR50ZA

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86643-MFP-R50ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 86643MFPR30ZA ホンダ

    86643MFPR30ZA

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86643-MFP-R30ZA主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ)

    2重不織布リボン付バッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • GSガンフォームNFPRO ABC商会

    GSガンフォームNFPRO

    ABC商会
    4,098税込4,508
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-6767クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 指紋認証リーダー MoCタイプ サンワサプライ

    指紋認証リーダー MoCタイプ

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
    仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA
  • 地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止ゴムベルト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
  • 指紋認証リーダー サンワサプライ

    指紋認証リーダー

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)仕様(登録件数)10ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19商品タイプ指紋認証スワイプレート(mm/秒)250
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
    仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
  • 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann

    鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット

    Ruedamann
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチールシルバー全幅(mm)220耐荷重(kg)400/2本セット
  • ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン

    ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
  • 超薄型信号変換器 K3FPシリーズ omron(オムロン)

    超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    材質(ハウジング)PBT
  • ラクとれヘアキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)

    ラクとれヘアキャッチャー付排水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。
    セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書質量(g)33電源USBバスパワー精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーコネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンセンサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証消費電流(mA)最大70インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)記憶データ数10件(10個の指紋)通信速度480Mbps/12Mbpsデータ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
  • ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン INAX(LIXIL)

    ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
  • ペーパーラック ハイ アール・エフ・ヤマカワ

    ペーパーラック ハイ

    アール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
    材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC質量(kg)40ホワイト使用工具プラスドライバー外寸(mm)547×350×1717棚板数(枚)36棚段数21生産国中国組立時間2人以上で約30分配線引込口あり棚板可動式設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717均等耐荷重(kg/段)1
  • ペーパーラック ロー ダブル アール・エフ・ヤマカワ

    ペーパーラック ロー ダブル

    アール・エフ・ヤマカワ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
    材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25ホワイト段数18耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1外寸(mm)W547×D350×H1067
  • 指紋認証リーダー_USB TypeC サンワダイレクト

    指紋認証リーダー_USB TypeC

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
    仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証
  • バイクスロープ スチール製 2本セット Ruedamann

    バイクスロープ スチール製 2本セット

    Ruedamann
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。
    用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。材質スチール質量(kg)約16.5(2本セット)幅(cm)22耐荷重(kg)440(2本セット)長さ(cm)展開:210高さ(cm)最大使用:60、4.8折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)110
  • θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • バイクスロープ 鉄製 Ruedamann

    バイクスロープ 鉄製

    Ruedamann(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
    用途バイクなどの設備を積み込め
  • パーティションロープ シロクマ

    パーティションロープ

    シロクマ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
    材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル寸法(mm)Φ25×1200
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

    フジキン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂チェーン・プラスチックチェーンのみ シロクマ

    樹脂チェーン・プラスチックチェーンのみ

    シロクマ(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    4日以内出荷
    樹脂製のリンクチェーン
    材質ポリエチレン長さ(mm)1200線径(Φmm)6
  • パーティションロープ シロクマ

    パーティションロープ

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
    材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル寸法(mm)Φ25×1800
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
...