「FQS」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングクリップファイル ナカバヤシスイングクリップファイルナカバヤシ
259税込285
1冊
当日出荷
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに。穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズA4タイプヨコ本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
エンドミル コートHS ラフィング GFQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル コートHS ラフィング GFQSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
材質HSSCO
インタフェース omron(オムロン)インタフェースomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (折畳感熱紙)小林クリエイト
5,298税込5,828特価
1式(10箱)ほか
当日出荷から35日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
QS用花粉フィルター シルファーQS用花粉フィルターシルファー
389税込428
1枚
5日以内出荷
QS用花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
45W Apple Watch対応バッテリー 10KmAh サンド BELKIN(ベルキン)45W Apple Watch対応バッテリー 10KmAh サンドBELKIN(ベルキン)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
超小型ポータブルパワーバンク10K充電器は旅のお供に最適です。Apple Watchを45分で0-80%充電できます。外出先でパワーバンクとして使用すれば、3台のデバイスを同時に充電できます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh サンド BELKIN(ベルキン)ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh サンドBELKIN(ベルキン)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
この超薄型パワーバンクは、究極の携帯性を追求して設計されており、ポケットやバッグに簡単に収納できます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブBELKIN(ベルキン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブBELKIN(ベルキン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクリップファイル/A4 ナカバヤシスイングクリップファイル/A4ナカバヤシ
309税込340
1冊
5日以内出荷
穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具厚さ(mm)7寸法(mm)梱包:W530×D257×H340質量(kg)梱包:9サイズA4・S型本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7本体質量(g)75寸法(縦×横)(mm)307×230収納サイズA4収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
61,980税込68,178
1本
8日以内出荷
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
37,980税込41,778
1本
8日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクバイトサンドビック
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質母材:CBN
コロカット QF QS 端面溝入れ用シャンク サンドビックコロカット QF QS 端面溝入れ用シャンクサンドビック
47,980税込52,778
1個ほか
翌々日出荷
CoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンク サンドビックCoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクサンドビック
47,980税込52,778
1本ほか
翌々日出荷